HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD-2 IP UP VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Väri - valkoinen

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841065959

Sähkönumero

2604596

Toimittajan tuotenumero

065959

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Väri:

valkoinen

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Leveys:

103 mm

Korkeus:

103 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

9 m

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

30 mm

IR Quattro HD-2 IP valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta. Uppoasennus katton max. 10 m:n korkeuteen. IP20. IR Quattro HD-2 infrapunaläsnäolotunnistimien valvonta-alue on 360°. Kattoon asennettavia tunnistimia on saatavissa pinta-, uppo- ja välikattoversioina. Tunnistimissa on neljä erillistä pyrotunnistinta ja 5200 kytkentävyöhykettä, jotka mahdollistavat 9x9m läsnäolotunnistusalueen ja jopa 24x24m liiketunnistusalueen. IP-, KNX- ja DALI-2 IPD käyttöliittymien mallit valvovat ON/OFF-versioiden (COM1, COM2) läsnäolo- ja liiketiedon sekä valaistustason lisäksi myös lämpötilaa ja kosteutta. BT-mallien asetukset ja ryhmittelyt voidaan tehdä langattomasti Bluetoothin avulla. IR Quattro HD-2 tunnistimet ovat älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja parantavat tilojen mukavuutta.