HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD-2 KNX DE VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO 2 -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841079413
Sähkönumero
2804162
Toimittajan tuotenumero
079413
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Leveys:
103 mm
Korkeus:
103 mm
Upotushalkaisija:
67 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
9 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotuspituus:
69 mm






