HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD KNX UP MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Väri - musta
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CONTROL PRO -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841068622
Sähkönumero
2604587
Toimittajan tuotenumero
068622
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Väri:
musta
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
160...160 °
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotusleveys:
53 mm
Upotussyvyys:
53 mm
Upotuspituus:
29 mm






