HEDTEC - Läsnäolotunnistin - True Presence COM1 AP IP54 MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841068493

Sähkönumero

2604600

Toimittajan tuotenumero

068493

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

7.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

123 mm

Korkeus:

123 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

7.5 m

Maksimi läsnäoloalue:

15

Havainnointialueen halkaisija:

15 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

20 s

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

True Presence COM1 musta digital HF-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 160 astetta. Pinta-asennus kattoon max. 12 m:n korkeuteen. Max. 2000 W, IP54. True Presence eli suurtaajuustekniikkaan perustuva absoluuttinen läsnäolotunnistus (HF 7,2 GHz) tunnistaa hengityksen mikroliikkeet kehossa ja soveltuu läsnäolon ja poissaolon valvontaan sisätiloissa. Liiketunnistuksessa True Presence-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisen liikesuunnan. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. True Presence tunnistimet soveltuvat liiketunnistimina myös korkeavarastojen valvontaan jopa 12 m korkeuteen asennettuna. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.