HEDTEC - Läsnäolotunnistin - True Presence KNX UP IP20 MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 7.5 m

  • Väri - musta

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841068516

Sähkönumero

2804170

Toimittajan tuotenumero

068516

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

7.5 m

Väri:

musta

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

103 mm

Korkeus:

103 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

7.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

15 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

11 mm

True Presence KNX musta digital HF-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 160 astetta. Uppoasennus kattoon max. 12 m:n korkeuteen. IP20. True Presence eli suurtaajuustekniikkaan perustuva absoluuttinen läsnäolotunnistus (HF 7,2 GHz) tunnistaa hengityksen mikroliikkeet kehossa ja soveltuu läsnäolon ja poissaolon valvontaan sisätiloissa. Liiketunnistuksessa True Presence-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisen liikesuunnan. Suurtaajuussignaali läpäisee kevyitä seinämateriaaleja. True Presence tunnistimet soveltuvat liiketunnistimina myös korkeavarastojen valvontaan jopa 12 m korkeuteen asennettuna. Varastotilojen ja DATA-keskusten lämpöpuhaltimien aiheuttamat lämpimät ilmavirtaukset eivät aiheuta vääriä kytkentöjä HF-tunnistukselle.