HEDTEC - Lattiajalka Pro45 - Lattiajalka 368/12 RAL9003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12 mm
Materiaali - teräs
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014120153
Sähkönumero
1412015
Toimittajan tuotenumero
6000441
Tukkuerä
1
Korkeus:
12 mm
Materiaali:
teräs
RAL-numero:
9010
Smartis Lattiajalka, d = 368 mm, h = 12 mm, valkoinen Alastulo-/pistorasiapylvään lattiajalka.
Valkoinen RAL9003
Valkoinen RAL9003


