HEDTEC - Lattiajalka Pro45 - LATTIAJALKA VALK 288/12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
RAL-numero - 9010
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410014661663
Sähkönumero
1466166
Toimittajan tuotenumero
6000652
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
RAL-numero:
9010
Smartis Lattiajalka, d = 288 mm, h = 12 mm, valkoinen Alastulopylvään lattiajalka.
Valkoinen RAL9003.
Valkoinen RAL9003.


