HEDTEC - Liiketunnistin - HF 180 KNX V3 UP IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841059460

Sähkönumero

2804110

Toimittajan tuotenumero

059460

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

255 min

Leveys:

80 mm

Korkeus:

80 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.2 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

16 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

140...140 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

29 mm

HF 180 KNX valkoinen tunnistinkytkin sisätiloihin. Uppoasennus seinään, asennuskorkeus 1,1-2,2 m. Toimintakulma 180°, avauskulma 140°. Tunnistusetäisyys max. 8 m. Hämäräkytkin 2-1000 luksia. IP20. 180° HF-liiketunnistinkytkin porraskäytäviin, eteisiin ja käymälöihin. Tunnistusetäisyys enintään 8 m. KNX-malli ilmoittaa lämpötilan ja ilmankosteuden mittausarvoja. Sopiva adapteri kaikkiin tavallisiin 55 mm:n kehyksiin. Saatavana COM1 ja KNX.