HEDTEC - Liiketunnistin - HF 360 KNX V3 DE IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4007841079536

Sähkönumero

2804112

Toimittajan tuotenumero

079536

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

120 mm

Korkeus:

120 mm

Upotushalkaisija:

67 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

140...140 °

Vähimmäispäälläoloaika:

0 s

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotuspituus:

69 mm

HF 360 KNX valkoinen HF-liiketunnistin sisätiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2,5-3,5m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 140 astetta. Tunnistusalueen Ø max. 12 m. IP20. 360°:n suurtaajuudella toimiva liiketunnistin. Suurtaajuustunnistin havaitsee liikkeen keveiden seinärakenteiden ja alaslaskettujen kattojen läpi (huom. ei metallirakenteissa). Tunnistusalueen Ø enintään 12 metriä, kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DAL2 IPD ja KNX.