HEDTEC - Liiketunnistin - iHF 3D COM1 AP IP54 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841066222

Sähkönumero

2604569

Toimittajan tuotenumero

066222

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

117 mm

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

120 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Hälytystoiminto:

ei

iHF 3D COM1 valkoinen iHF-liiketunnistin ulkokäyttöön. Toimintakulma 160 °, avauskulma 100 °. Tunnistusetäisyys r = 5 m. Pinta-asennus max. 2 m korkeuteen. 2000 W, IP54. Älykkäät suurtaajuus- eli tutkatunnistimet (iHF) soveltuvat vain ulkotilojen liiketunnistukseen. Termi ”älykäs” tulee tunnistimen algoritmista, joka poissulkee valvonta-alueella liikehtivät, mutta paikoillaan pysyvät objektit kuten puut ja pensaat. iHF-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, joka helpottaa valvonta-alueen suunnittelua. Niiden tunnistusaluetta voidaan säätää kolmessa sektorissa, joka mahdollistaa epäsymmetristen valvonta-alueiden toteuttamisen.