HEDTEC - Liiketunnistin - IS 1 120 500W IP54 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841600310
Sähkönumero
2604544
Toimittajan tuotenumero
600310
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Enimmäistyösykli:
35 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
120...120 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
80 mm
Korkeus:
50 mm
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9001
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
8 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
60...60 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
180...180 °
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
260
Enimmäislähtövirta:
120 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Passiivinen infrapunatekniikka (PIR) soveltuu ulkotilojen liiketunnistukseen ja sisätilojen liike- ja läsnäolotunnistukseen. PIR-tunnistus havaitsee objektin, josta tulee lämpösäteilyä ja joka liikkuu valvonta-alueella. Kulkusuunta valvonta-alueella vaikuttaa tunnistusetäisyyteen. PIR-tunnistimen kohtisuoran liikesuunnan tunnistusetäisyys on noin kolmannes poikittaisen liikesuunnan enimmäistunnistusetäisyydestä. PIR-tekniikkaa soveltavat HighBay-tunnistimet soveltuvat korkeavarastojen valvontaan jopa 16 m korkeuteen asennettuna.






