HEDTEC - Liiketunnistin - IS 2180-2 180 IP54 SE/KU HO

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - hopea

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841603915

Sähkönumero

2604550

Toimittajan tuotenumero

603915

Tukkuerä

24

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

hopea

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

78 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

55 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

504

Enimmäislähtövirta:

110 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Infrapunaliiketunnistin ulkokäyttöön. Toimintakulma 180 ast., avauskulma90 ast. 1000W, IP54. Pinta-asennus seinään tai kulmaan. Sisältääkulmakiinnikkeen. Hopea.

Liikkeentunnistimet / Infrapunatunnistimet

Ulkokäyttöön tarkoitettu 180° infrapunaliiketunnistin. Valvoo jopa 200 m²:n aluetta, toiminta-alueen säde enintään 12 m. 2 pyrotunnistinta. Rakenteeltaan kompakti, litteä seinään asennettava tunnistin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa tai peittämällä linssilohkoja suojuksilla.

Kytkentäaika: 5s-15min.
Hämäräkytkimen säätö: 2-2000 luksia.
Kaikki liikkeentunnistinmallit IP54.