HEDTEC - Liiketunnistin - IS 240 DUO 240 IP54 SE/KU VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841602819
Sähkönumero
2604552
Toimittajan tuotenumero
602819
Tukkuerä
22
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
240...240 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
60 mm
Korkeus:
90 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
160...160 °
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
276
Enimmäislähtövirta:
200 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liikkeentunnistimet / Infrapunatunnistimet
Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa. Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikkeentunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.
Kytkentäaika: 10s-15min.
Hämäräkytkimen säätö: 2-2000 luksia.
Kaikki liikkeentunnistinmallit IP54.