HEDTEC - Liiketunnistin - IS 3360 KNX SQUARE UP MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - musta

  • Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841068578

Sähkönumero

2804155

Toimittajan tuotenumero

068578

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

musta

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15 min

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotusleveys:

53 mm

Upotussyvyys:

53 mm

Upotuspituus:

26 mm

IS 3360 KNX square musta PIR-liiketunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Uppoasennus kattoon max. 4 m:n korkeuteen. IP20. 360° infrapunaliiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.