HEDTEC - Liiketunnistin - IS 3360 KNX V3 RO DE IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841079666

Sähkönumero

2804134

Toimittajan tuotenumero

079666

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

15 min

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Upotushalkaisija:

67 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

180...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Halkaisija:

124 mm

Upotuspituus:

69 mm

IS 3360 KNX V3 DE round valkoinen PIR-liiketunnistin sisätiloihin.Toimintakulma 360 °, avauskulma 180 °. IP20. Asennus alaslaskettuunkattoon max. 4 m korkeuteen.

360° infrapunaliiketunnistin. Asennus kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Valvoo enintään 1 000 m²:n aluetta, tunnistusalueen Ø enintään 40 m. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus: IP54, uppoasennus: IP20. Saatavana COM1, PF, DALI2 IPD, DALI2 APC ja KNX.