HEDTEC - Liiketunnistin - IS 345 KNX V3 SQ DE IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 11.5 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841079680

Sähkönumero

2804136

Toimittajan tuotenumero

079680

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

11.5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

94 mm

Korkeus:

94 mm

Upotushalkaisija:

67 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

11.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

45...45 °

Vähimmäispäälläoloaika:

0 s

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotuspituus:

69 mm

IS 345 KNX square valkoinen PIR-käytävätunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 45 astetta. Tunnistusalue max. 20x4 m. Hämäräkytkin 2-1000 luksia. IP20. Asennus alaslaskettuun kattoon max. 5 m korkeuteen. 360° infrapunaliiketunnistin hotellien sekä asuin- ja toimistorakennusten eteisiin ja käytäviin. Asennus kattoon enintään 5 metrin korkeuteen. Tunnistusalue kohtisuoralle liikesuunnalle enintään 12 x 6 m ja poikittaiselle liikesuunnalle enintään 23 x 6 m. Erityisesti käytäviin soveltuva linssi. Pyöreitä ja kulmikkaita malleja, pinta-asennus- ja uppoasennus. Saatavana COM1, PF, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.