HEDTEC - Liiketunnistin - IS D360 1000W IP20 KA VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841601317

Sähkönumero

2604546

Toimittajan tuotenumero

601317

Tukkuerä

18

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

20 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

82 mm

Syvyys:

82 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

720

Enimmäislähtövirta:

110 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

83 mm

Upotuspituus:

47 mm

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

IS D360 valkoinen PIR-liiketunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2,5-4 m. Tunnistusalueen Ø enintään 16 m. Hämäräkytkin 2-2000 luksia. Max. 1000 W, IP20. 360° infrapunaliiketunnistin sisätiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon enintään 4 metrin korkeuteen. Tunnistusalueen Ø enintään 16 m. Toimintakulma 360 astetta, avauskulma 180 astetta. Kytkentäaika 5 s.-20 min, hämäräkytkimen säätö 2-2000 luksia. Maks. 1000 W, IP20.