HEDTEC - Mekaaninen lisätarvike - AP-sovite XLED PRO ONE AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pituus - 33 mm
Leveys - 132 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
XLED PRO ONE -sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4007841080990
Sähkönumero
4525278
Toimittajan tuotenumero
080990
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
adapteri
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Pituus:
33 mm
Leveys:
132 mm
Korkeus:
67 mm
Seinään pinta-asennettava sovite XLED PRO ONE -valonheittimelle sisä- jaulkotiloihin. Runko muovia, väri antrasiitti.
XLED PRO ONE -sarjan pinta-asennettavat adapterit mahdollistavat joustavan asennuksen, vaikka liitäntäkaapeli ei tule ulos seinästä tarkalleen kohdevalaisimen optimaalisessa asennuspaikassa. Pinta-asennettavien sovittimien avulla kohdevalot voidaan asentaa myös täydelliseen asentoon, jos kaapelit on pinta-asennettu.
XLED PRO ONE -sarjan pinta-asennettavat adapterit mahdollistavat joustavan asennuksen, vaikka liitäntäkaapeli ei tule ulos seinästä tarkalleen kohdevalaisimen optimaalisessa asennuspaikassa. Pinta-asennettavien sovittimien avulla kohdevalot voidaan asentaa myös täydelliseen asentoon, jos kaapelit on pinta-asennettu.



