HEDTEC - Optinen lisätarvike - VARALASI L 535/560/585 GL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841003548
Sähkönumero
4525169
Toimittajan tuotenumero
003548
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
ei ole
Materiaali:
lasi
Halkaisija:
225 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
215 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
kirkas


