HEDTEC - Silikonikaapeli-HF - SIHF 3G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 3
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004215739
Sähkönumero
0421573
Toimittajan tuotenumero
6002669
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
3
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri



