HEDTEC - Tiedonsiirtokaapeli - LIYY 5x0,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002708752

Sähkönumero

0270875

Toimittajan tuotenumero

LIYY 5X0,5

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

PVC

Tietoverkkokaapeli PVC, LIYY 5X0,5 Harmaa 250V Kela 500m Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä

  • Hienolankainen luokka 5
  • Värikoodattu (DIN47100)