HEDTEC - Tunnistinvalaisin - Sensor 75 HV 600Lm 3K 80° MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Uppoasennus - kyllä

  • Pinta-asennus - ei

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Kattoasennus - kyllä

  • Seinäasennus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8716197289402

Sähkönumero

4145736

Toimittajan tuotenumero

912S03BL5D02

Tukkuerä

1

Uppoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Orsiasennus:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Harjattu pinta:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää läsnäolotunnistimen:

kyllä

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

SensorLinea 75 HV 600Lm 3000K 80° cs Triac musta, uppoasennus

Korkealaatuiset Illuxtron HV-tunnistinvalaisimet kytketään suoraan 230V jännitteeseen, liitäntälaitetta ei tarvita. Pir-tunnistin on sijoitettu huomaamattomasti valaisimeen linssin keskelle eikä erillistä tunnistinta tarvita. Tunnistinvalaisimet ovat himmennettävissä useimmilla Triac tyyppisillä säätimillä.

Käyttöikä: ta 25°C (L90/B10) 600lm >50.000h
Rakenne: Valualumiinirunko, suojausluokka II
Väri: Valkoinen (RAL9016) ja musta (RAL9005)
Optiikka: 80°
Tunnistusalue: 120°, 5m (as.korkeus 2,5m), 7m (as.korkeus 3,5m)
Sensori: PIR
Päälläoloaika: 4 min, ei säädettävä
Kytkentä: Ketjutettava iso kytkentärasia, sisältää liitosjohdon, Tunnistustieto ei ketjutettavissa.
Kotelointiluokka: Kiinteät mallit alapuolelta IP44 suljetussa kattorakenteessa
Käyttölämpötila: -20°C / +30°C