HELLERMANNTYTON - Asennustyökalu WIC-merkeille - WICTOOL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Väri - musta
Tilaa merkinnälle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026210766
Sähkönumero
6417790
Toimittajan tuotenumero
561-00001
Tukkuerä
5
Merkintä:
ei ole
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Asennustyökalu soveltuu kaikille WIC-sarjan johdinmerkeille.
Asennustyökalu
Muovinen työkalu WIC1, WIC2 ja WIC3 johdinmerkkien asennukseen.
Asennustyökalu
Muovinen työkalu WIC1, WIC2 ja WIC3 johdinmerkkien asennukseen.