HELLERMANNTYTON - Eristeletku - PVC 14,0 MUS 50m suojasukka

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sisähalkaisija:
14 mmVäri:
mustaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltavihreä (kevi)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotväritön
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 14 mm
Väri - musta
Lämmönkestävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660177194
Sähkönumero
6014014
Toimittajan tuotenumero
172-02174
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
14 mm
Väri:
musta
Lämmönkestävä:
kyllä
PVC-suojasukka, musta, sisähalkaisija 14,0 mm
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
PVC-eristeletku yleiskäyttöön
- Materiaali: PVC
- -30 °C - +85 °C (+105 °C, lyhytaikaisesti)



