HELLERMANNTYTON - HELATAPE-FLEX15-15x10 GNYE - CS73339.11 10PCS/PAK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 15 mm
Materiaali - PVC
Väri - keltavihreä (kevi)
Eristävä - kyllä
Kaksipuoleinen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9797152
Toimittajan tuotenumero
0500-10408
Tukkuerä
10
Leveys:
15 mm
Materiaali:
PVC
Väri:
keltavihreä (kevi)
Eristävä:
kyllä
Kaksipuoleinen:
ei
Pituus:
10 m
Paksuus:
0.15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Itsestäänsammuva:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-10...90 °C
Itsekiinnittyvä/-sulautuva:
ei
Sopii suurjännitteelle:
ei
Vulkanoituva:
ei



