HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC1-3 4 johdin Ø 1.0-3.0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 3.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660521614
Sähkönumero
6416004
Toimittajan tuotenumero
515-01644
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
3.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
1...3 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
HGDC1-3YW 4 1000RL Ø 1-3 mm
HGT1-3
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 1,3 - 3,0 mm
HGT1-3
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 1,3 - 3,0 mm



