HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC1-3 7 johdin Ø 1.0-3.0mm

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 3.3 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660521645

Sähkönumero

6416007

Toimittajan tuotenumero

515-01674

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

3.3 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

1...3 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

3.5 mm

Läpinäkyvä:

ei

HGDC1-3YW 7 1000RL Ø 1-3 mm

HGDC1-3
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 1,3 - 3,0 mm