HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 3 johdin Ø 2.0-5.0mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 4.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660186707
Sähkönumero
6432031
Toimittajan tuotenumero
515-02634
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
4.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
HGDC2-5YW 3 1000RL Ø 2-5 mm