HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 1000 kpl/rll KEL - HGDC2-5 A johdin Ø 2.0-5.0mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - ripustus
Leveys - 4.3 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660526596
Sähkönumero
6432002
Toimittajan tuotenumero
515-02014
Tukkuerä
5
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
4.3 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2...5 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
3.5 mm
Läpinäkyvä:
ei
HGDC2-5YW A 1000RL Ø 2-5 mm
HGDC2-5
Johdinkoko 0,75 - 4,0 mm2
Johdinhalkaisija 2,0 - 5,0 mm
HGDC2-5
Johdinkoko 0,75 - 4,0 mm2
Johdinhalkaisija 2,0 - 5,0 mm