HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 250 kpl/rll KEL - HGDC4-9 5 johdin Ø 4.0-9.0mm

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - ripustus

  • Leveys - 6.8 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660145865

Sähkönumero

6416105

Toimittajan tuotenumero

515-03654

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

ripustus

Leveys:

6.8 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

4...9 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

rullamuoto

Pituus:

5 mm

Läpinäkyvä:

ei

HGDC4-9YW 5 250RL Ø 4-9mm

HGDC4-9
Johdinkoko 2,5 - 16,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,0 - 9,0 mm