HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki 250 kpl/rll KEL - HGDC4-9 9 johdin Ø 4.0-9.0mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - ripustus
Leveys - 6.8 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5022660145902
Sähkönumero
6416109
Toimittajan tuotenumero
515-03694
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
ripustus
Leveys:
6.8 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
4...9 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
rullamuoto
Pituus:
5 mm
Läpinäkyvä:
ei
HGDC4-9YW 9 250RL Ø 4-9mm
HGDC4-9
Johdinkoko 2,5 - 16,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,0 - 9,0 mm
HGDC4-9
Johdinkoko 2,5 - 16,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,0 - 9,0 mm