HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.100kpl) KEL - WIC3 3 4.0-6.0mm2 561-03634

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Asennustapa - Plug-in
Leveys - 8 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026210643
Sähkönumero
6417703
Toimittajan tuotenumero
561-03634
Tukkuerä
5
Merkintä:
numerot
Asennustapa:
Plug-in
Leveys:
8 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
4.3...5.3 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 100kpl levyssä, Ø 4,3-5,3mm WIC3
Johdinkoko 4,0 - 6,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,3 - 5,3 mm
Johdinkoko 4,0 - 6,0 mm2
Johdinhalkaisija 4,3 - 5,3 mm



