HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.200kpl) KEL - WIC1 4 0.5-1.5mm2 561-01644

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - Plug-in

  • Leveys - 5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026210155

Sähkönumero

6417604

Toimittajan tuotenumero

561-01644

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

Plug-in

Leveys:

5 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

2...2.8 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 200kpl levyssä, Ø 2-2.8mm WIC1
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,0 - 2,8 mm