HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.200kpl) KEL - WIC1 T 0.5-1.5mm2 561-01204

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - Plug-in
Leveys - 5 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026213910
Sähkönumero
6417630
Toimittajan tuotenumero
561-01204
Tukkuerä
5
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
Plug-in
Leveys:
5 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2...2.8 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 200kpl levyssä, Ø 2-2.8mm WIC1
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,0 - 2,8 mm
Johdinkoko 0,5 - 1,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,0 - 2,8 mm



