HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.200kpl) KEL - WIC2 0 1.5-2.5mm2 561-02604

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Asennustapa - Plug-in

  • Leveys - 5.6 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026210414

Sähkönumero

6417650

Toimittajan tuotenumero

561-02604

Tukkuerä

5

Merkintä:

numerot

Asennustapa:

Plug-in

Leveys:

5.6 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

keltainen

Kaapelin halkaisija:

2.8...3.8 mm

Tilaa merkinnälle:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 200kpl levyssä, Ø 2,8-3,8mm WIC2
Johdinkoko 1,5 - 2,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,8 - 3,8 mm