HELLERMANNTYTON - Johdinmerkki (sis.200kpl) KEL - WIC2 D 1.5-2.5mm2 561-02044


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - kirjaimet
Asennustapa - Plug-in
Leveys - 5.6 mm
Materiaali - muovi
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026214016
Sähkönumero
6417664
Toimittajan tuotenumero
561-02044
Tukkuerä
5
Merkintä:
kirjaimet
Asennustapa:
Plug-in
Leveys:
5.6 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
keltainen
Kaapelin halkaisija:
2.8...3.8 mm
Tilaa merkinnälle:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Johdinmerkki päältäasennettavalla rakenteella, keltainen, 200kpl levyssä, Ø 2,8-3,8mm WIC2
Johdinkoko 1,5 - 2,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,8 - 3,8 mm
Johdinkoko 1,5 - 2,5 mm2
Johdinhalkaisija 2,8 - 3,8 mm