HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl kiinn.ankkurilla - T50RSFM 4.7x205 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 205 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660326073
Sähkönumero
1357429
Toimittajan tuotenumero
111-85720
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
205 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Kiinnitystapa:
kiila-ankkuri laajeneva
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.3 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...105 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside nuolikiinnitysankkurilla
Johdinside nuolikiinnitysankkurilla ja tukijaloilla
Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Sidenauhan pituus 205 mm
Sidenauhan leveys 4,7 mm
Min. silmukan vetolujuus 225 N
Reikähalkaisija min. 6,0 mm, max. 6,4 mm
Paneelin paksuuksille 1,0 mm - 3,0 mm
Väri: Musta