HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl - T18R 2.5x100 LUONN.VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 100 mm
Materiaali - muovi
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026104225
Sähkönumero
1370791
Toimittajan tuotenumero
111-01919
Tukkuerä
8000
Nauhan leveys:
2.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
100 mm
Materiaali:
muovi
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
T-sarja, luonnonväri
- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa