HELLERMANNTYTON - Johdinside 100 kpl - T30LL 3.5x300 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 290 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660018527
Sähkönumero
1370503
Toimittajan tuotenumero
111-03500
Tukkuerä
100
Nauhan leveys:
3.5 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
290 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, musta, UV-säteilynkestävä, polyamidi 6.6
Käyttölämpötila: - 40 °C...+ 85 °C



