HELLERMANNTYTON - Johdinside 100kpl reikä 6.5mm - T120MR 7.6x395 RUUVIKIINN. MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 395 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660019241
Sähkönumero
1370590
Toimittajan tuotenumero
113-00001
Tukkuerä
1500
Nauhan leveys:
7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
395 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
kyllä
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2



