HELLERMANNTYTON - Johdinside 50 kpl - RLT150 NAT 8.9x770 LUONN.VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 8.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 770 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

  • Malli / Tyyppi - sisäpuolinen hammastus

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660138782

Sähkönumero

1370770

Toimittajan tuotenumero

111-70119

Tukkuerä

900

Nauhan leveys:

8.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

770 mm

Materiaali:

muovi

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Malli / Tyyppi:

sisäpuolinen hammastus

Siteen paksuus:

2 mm

Käyttölämpötila-alue:

-40...85 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

kyllä

VG-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

kyllä

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Avattava johdinside. polyamidi 6.6