HELLERMANNTYTON - Johdinside 500 kpl - T50R 4.6x200 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Materiaali - muovi
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660018978
Sähkönumero
1370762
Toimittajan tuotenumero
111-05014
Tukkuerä
8000
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Materiaali:
muovi
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...85 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
T-sarja, luonnonväri
- Sarjassa laaja valikoima eri kokoja
- Asennus käsin tai asennustyökalulla
- Sidenauhan taivutettu häntä helpottaa asennusta
- Halogeenivapaa



