HELLERMANNTYTON - Johdinside+aluslevy mus - T50SDP6 5.0x175 MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 5.1 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 170 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660326493
Sähkönumero
1357437
Toimittajan tuotenumero
157-01100
Tukkuerä
500
Nauhan leveys:
5.1 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
170 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Käyttölämpötila-alue:
-40...105 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Aluslevyn ∅: 22.0mm
Leveys (W): 5.1mm
Min.vetolujuus: 225N
Nipun maks. ∅: 31.0mm
Nipun min. ∅: 1.5mm
Paneelin paksuus: 0.8 - 7 mm
Pituus (L): 170mm
Reikä ∅: 6.3 - 7.1 mm