HELLERMANNTYTON - Johdinside - T120R PP 7,6x387mm MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nauhan leveys:
7.6 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 387 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026649214
Sähkönumero
1370338
Toimittajan tuotenumero
111-08313
Tukkuerä
2000
Nauhan leveys:
7.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
387 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
sisäpuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.8 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...115 °C
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei



