HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri - CTM3 15,5x21,8 VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 21.8 mm
Leveys - 15.5 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 9.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 7.9 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026312583
Sähkönumero
1370843
Toimittajan tuotenumero
151-30605
Tukkuerä
1
Pituus:
21.8 mm
Leveys:
15.5 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
9.4 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
7.9 mm
Väri:
valkoinen
Asennusreiän halkaisija:
5.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Johdinsideankkuri, ruuvikiinnitys, kiinnitysreikä Ø 5,1 mm, maks.johdinside leveys 7,9 mm, valkoinen