HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - RA6 KAAPELIHALK. 6.0MM VAL

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 6 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - liimaus

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660314605

Sähkönumero

1357441

Toimittajan tuotenumero

151-13019

Tukkuerä

0

Nimellishalkaisija:

6 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

liimaus

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Etäisyys seinästä:

ei

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Sopii palonkestäville alueille:

kyllä

Väri:

muu

Muovipinnoitettu:

ei

Kaapelikiinnike, tarrakiinnitys