HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - T50ROSEC4B 4,6x200 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4031026215082
Sähkönumero
1370812
Toimittajan tuotenumero
150-76079
Tukkuerä
4000
Nauhan leveys:
4.6 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
200 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
muovinen lukituskieli / lukko-osa
Kiinnitystapa:
reunakiinnitin
Nipun halkaisija:
4...45 mm
Malli / Tyyppi:
ulkopuolinen hammastus
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
225 N
Käyttölämpötila-alue:
-40...105 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
2-osainen rakenne. Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. Helppo kiinnittää painamalla paneelin reunaan käsin. Paneelin paksuus 1 mm - 3 mm




