HELLERMANNTYTON - Kaapelikiinnike - T50ROSEC5A 4,6x200 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 200 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - muovinen lukituskieli / lukko-osa

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026203294

Sähkönumero

1370813

Toimittajan tuotenumero

150-40591

Tukkuerä

4000

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

200 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

muovinen lukituskieli / lukko-osa

Kiinnitystapa:

reunakiinnitin

Nipun halkaisija:

4...45 mm

Malli / Tyyppi:

ulkopuolinen hammastus

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

225 N

Käyttölämpötila-alue:

-40...105 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

EdgeClip-sarjan reunakiinnitysankkuri johdinsiteellä, 1,0 mm - 3,0 mmpaneelin paksuudelle, sidonta ankkurin sivulta, johdinside 4,6 mm x 200mm

2-osainen rakenne. Toimitetaan johdinside esiasennettuna kiinnitysankkuriin. Helppo kiinnittää painamalla paneelin reunaan käsin. Paneelin paksuus 1 mm - 3 mm