HELLERMANNTYTON - Kahvasulake aR 00 690V 80mm - 2018920.250A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854026331
Sähkönumero
3167723
Toimittajan tuotenumero
2018920.250
Tukkuerä
1
Erikoisnopea kahvasulake, koko 00, aR, 250A, 690V, pulttikiinnitys,kiinnitysmitta 80 mm