HELLERMANNTYTON - Kutisteletku 2:1 kirkas - TF21 6.4/3.2 VAL 60M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 6.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3.2 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5016371044494
Sähkönumero
5236247
Toimittajan tuotenumero
309-50649
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
6.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3.2 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
valkoinen
Kutistussuhde:
2:1
Halogeeniton:
ei
Pituus:
60 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
ei
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.64 mm
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Nimellishalkaisija tuumissa:
1/4"
UL-hyväksyntä:
kyllä
Tulostettava:
kyllä
TF21 - ohutseinämäinen kutistemuoviletku
- Ohutseinämäinen ja taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 2:1
- Nopeasti kutistuva
- Matala kutistuslämpötila
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Itsestään sammuva
- Kestää yleisimpiä nesteitä ja liuottimia
- Ominaisuudet täyttävät useiden teollisuusstandardien vaatimukset
- UL- ja CSA-hyväksytty
- Ohjelmassa useita eri kokoja ja värejä
- Oranssi saatavana kysyttäessä



